GVS
GVSの バイオ・食品(菌)関連用品
GVSの 培養用品
GVSの クライオバイアル
クローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6パック×1個)
注文コード
65672357
品番
CELCUFG036500S
参考基準価格(税別)
¥115,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)
MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
三角フラスコ用の2ポートサンプリングシステムです。
仕様
●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●2ポート●サイズ:500ml三角フラスコ用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)
アズワン品番
65-9407-32