シマルーベ グリス給油器 SL01シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65673696 品番SL01-60 ハンヨウグリス
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798


ベアリングへのグリスアップやチェーンへのハケ塗り不要。
お好きなグリスやオイルが充填可能。
グリスニップルを外してねじ込むだけの簡単取付。

仕様●稼働方式:乾電池式H2ガス圧力●作動圧力(bar):最大5●内容量(mL):60●防塵・防水規格:IP68(屋外、水中での使用可)●吐出設定期間:1、2、3〜12ヶ月(0にて一時停止可)●使用温度範囲(℃):-20〜+55●取付方向:360°制限なし●保証期間:製造より2年以内に使用開始下さい●重量(g):115(潤滑油を含む)●グリスの種類:汎用グリス●潤滑油使用温度範囲(℃):-30〜+120●基油:鉱物油●せっけん基:Li/Ca(リチウム/カルシウム)●NLGI No.:No.2●※この温度範囲はグリスのものであり、シマルーベ本体容器の使用温度範囲は-20℃〜+55℃です。●原産国:スイス アズワン品番65-9595-97 危険物の類別非危険物
注意

※この温度範囲はグリスのものであり、シマルーベ本体容器の使用温度範囲は-20℃〜+55℃です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする