スネークカメラ スマートフォン専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65677066 品番SC-Y501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍
先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)
ケーブル:ハードケーブル5m
先端径:8mm
対応使用温度:0〜70度
解像度:1920×1440
画素数:約300万画素
視野角:60度
焦点距離:2-10cm
1/1.5/2倍でズーム可能
ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml
写真形式:JPEG
動画形式:MP4
防水防塵等級:IP67
LED:8個
明るさ調整:無段階調整0-24lm
アプリ対応OS
iPhone:iOS9.0以上
Android:6.0以上
スマホより供電可能

用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究 質量(g)122 ケーブル長(m)5 防塵防水性能IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする