ワンタッチタープテント 3m×3m

(4件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ロープ10本、ペグ14本 注文コード65678098 品番FRT-300B(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は付属品・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

【テント】
広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。
耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。
コーティング生地採用
シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%
【重り】
商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。
注入後 1個約4.5kgとなります。
タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。

用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ 付属品ロープ10本、ペグ14本 仕様重りなし 質量(kg)14.5 ホワイト タイプ重りなし 材質(フレーム)スチール 組立方法ワンタッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256 高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm) 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123 特性ブラックコーティング 間口(m)3 適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
取扱説明書:(0.89MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※雨天時に長時間のご使用はお控えください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
作業スペース
株式会社クインゲート 様 (サービス業)

骨組みがあまりにも弱くて少しの強風で壊れてしまった。3方をシートで囲っているので風の抜け道がないのが原因と思われます。耐久性に難があります。

1人が参考にしています
対象商品:
63546895
2024-08-18
用途:
真夏のBBQの日除けやビニールプール遊びの日除けに。
きよみず学習教室 様 (教育・研究機関)

組み立てが楽で、軽くて持ち運びが楽で、とても重宝します。
一度組み立てを経験すれば、大人二人なら2・3分で組み立てすることが出来ます。
大きいので大人が数人くつろいでも窮屈な思いをしなくてすみます。
バザーの時は三方幕を張れば埃や雨風を防ぐ事ができます。
長持ちさせたいので、大風の日や大雨の日は使わないようにします。

4人が参考にしています
対象商品:
63546895
2024-08-26
用途:
準備作業
サービス業

突然の豪雨でテントに水がたまり、転倒し屋根骨が曲がった
屋根骨の補強と躯体の強化が必要では

6人が参考にしています
対象商品:
63546895
2024-06-28
用途:
屋外作業の日よけ

日中使用後、夜間に降った雨の重みで頂点部の樹脂パーツが割れ連鎖的に他の樹脂パーツや骨組み自体が破損して使用1回で廃棄処分になった。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする