サンプル画像(パッケージ入り)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの ミニスモールローラー
すき間ローラー 目地用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
65678159
品番
14345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
すき間・細部塗装等で使用できます。タッチアップ補修用等にも使用できます。刷毛に比べ作業効率が格段に向上。水性・油性兼用になります。
用途
すき間・細部塗装等
奥行(mm)
30
縦(mm)
47
材質(パイル)
ポリエステル
材質(コア)
PP
注意
※ハンドルは、別途になります。ミニマムローラーハンドル1インチ(適合品番:10401・10461・14360)をご使用ください。
※強溶剤への浸け置きは、お止めください。