サンプル画像(パッケージ入り)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ミニマムローラー仕上用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
65678265
品番
10205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
平滑面塗装で泡が出にくく、鉄部仕上げ塗装に最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズ
ミニマム
タイプ
短毛
毛丈(mm)
5
適合塗料
水性〇、油性◎、木材保護△、防水△
ローラーサイズ(inch)
1
材質(パイル)
ポリエステル
材質(コア)
ポリプロピレン
注意
※ハンドルは別途になります。ミニマムローラーハンドル1インチ(適合品番:10401・10461・14360)をご使用ください。