代表画像

ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65681440 品番 6800-C-1-75
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

グリップ後部に強固な尻金が付いているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。
グリップ後部に強固な尻金がついているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。

用途修理、メンテナンス、工場内作業など幅広くご使用頂けます。 付属品マグネット入り 仕様ハンガーフック仕様 その他全身総焼入 トラスコ品番853-2373 寸法(mm)#1×75 タイプ強力貫通タイプ 仕上先端ブラックポイント仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする