画像準備中

巻き取り式 充電ケーブル USB-A to Lightning 90cm データ転送対応 MFi認証 コンパクト収納

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65682201 品番MPA-ALRL09WH
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シュルッと収納、絡まずすっきり。約90cmのケーブルがコンパクトにまとまる、巻き取り式のUSB-A - Lightningケーブルです。手のひらサイズのケースで、持ち運びに便利。片手で引っ張って使える片側巻き取り式です。

用途
片手で引っ張って使える、片側のみの巻き取りケーブルです。最大90cmまで、使いたい長さに合わせて7段階で調節できます。
ケースはコンパクトで軽く、持ち運びに便利。コネクターごと収納できるから、かばんの中でねじれたり断線したりすることもありません。
ケーブルを引き出す際のカチカチ音が響きにくい、静音性の高いモデルです。オフィスなど周りに人がいる場所でも安心して使えます。
狭い場所でもかさばらずに使えるフラットケーブルです。
USB-A - Lightningプラグを搭載。最大出力12Wで、iPhone・iPadなどをスムーズに充電できます。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0規格。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンを接続して写真や動画などのデータを移動できます。
難燃性の高い素材を使用し、安全性を高めています。
サビなどに強く信号の劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大5V/2.4A(12W) ホワイト 規格Hi-Speed USB(USB2.0) ケーブル長(m)約0.9 ※コネクター含む コネクタ形状USB-Aプラグ - Lightningプラグ 対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなど、およびLightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPods プラグ金メッキピン 保証期間1年間 ケーブル太さ(mm)幅約4.3×厚さ約1.6 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする