SDカードリーダー Type-C SD/microSD対応 アルミ筐体 ケーブル一体型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65682219 品番MR3C-C20ESV
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

撮影データの転送をもっと速く快適に!パソコンやスマホ、タブレットへの接続に便利な、USB Type-C(TM)プラグのケーブル付きメモリーカードリーダーです。デジタルカメラやアクションカメラで撮影した画像や映像データを接続した機器へ転送可能。撮影データの編集やSNSへアップする際に便利です。

用途
撮影データ転送がもっと速く快適になる、パソコンやスマホ、タブレットへの接続に便利なUSB Type-C(TM)プラグのケーブル付きメモリーカードリーダーです。
SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載。デジタルカメラやアクションカメラで撮影してSDカード/microSDカードに保存した画像や映像データを、スマートフォンやパソコンに取り込めます。撮影データの編集やSNSへアップする際に便利です。
パソコンやタブレット、スマートフォンと接続する際、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので、高速なデータ転送が可能です。 ※理論値
UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きにも対応しています。
※読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。
送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとメモリーカードリーダー間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。
ボディにはアルミニウムを採用し、シンプルでスタイリッシュなデザインに。データ転送中の放熱性にも優れています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長はデスク周りでの使用にも邪魔にならない約15cmです。
専用ドライバーなどのインストールは不要。パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
※SDカードロック機能はサポートしていません。
※著作権保護機能には対応していません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>●最大データ転送速度:104MB/s ※理論値 シルバー 備考※読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。 外形寸法(mm)幅約43×奥行約43×高さ約15 ※ケーブル含まず 対応OS備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Android)Android16/15/14、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS15 Sequoia 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度5℃〜40℃、湿度30%〜80%(結露なきこと) ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず スロット数(個)2 対応SDカードSD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SDExpress※)、SDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SDExpress※) 対応microSDカードmicroSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SDExpress※)、microSDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SDExpress※)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする