曜日別特売
1/2H 15.88X1.2 銅直管 KMCT 65682901

1/2H 15.88X1.2 銅直管 KMCT 65682901
1/2H 15.88X1.2 銅直管 KMCT 65682901

銅直管

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード65682901品番1/2H 15.88X1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。

用途
冷媒・空調配管に使用される銅管。
長さ(mm)2000肉厚(mm)1.2調質1/2H外径(mm)15.88
注意
※定尺4000mmを半分切りしておりますので、2000mmよりマイナス目になる場合があります。また、切断時の切粉が残っている場合もあります。切り口が切れやすくなっておりますので、扱いには十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 配管作業
教育・研究機関

伝熱管の作成用の材料として購入しました.以前に比べて価格が上がってしまったのが残念ですが,品物としては,問題なく使用出来ています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする