エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 紛失防止タグ
エレコムの 紛失防止タグ用アクセサリ
AirTag用ケース 保護カバー シリコン カラビナ付 アンチダストコート 持ち運び
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65686557
品番
AT-SCKBK
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
やわらかいシリコンでAirTagをしっかり守り、腰やカバンなど様々なものに装着できるカラビナが付いたAirTag用シリコンケースです。
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1
材質
ケース本体:シリコン、カラビナ:アルミ合金
色
ブラック
対応機種
AirTag(2021年発売モデル)