エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 紛失防止タグ
エレコムの 紛失防止タグ用アクセサリ
AirTag用ケース 保護カバー シリコン カラビナ付 アンチダストコート 持ち運び
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
65686584
品番
AT-SCKPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかいシリコンでAirTagをしっかり守り、腰やカバンなど様々なものに装着できるカラビナが付いたAirTag用シリコンケースです。
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1
材質
ケース本体:シリコン、カラビナ:アルミ合金
色
ピンク
対応機種
AirTag(2021年発売モデル)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65686584
AT-SCKPN
65686557
AT-SCKBK
AirTag用ケース 保護カバー シリコン カラビナ付 アンチダストコート 持ち運び
エレコム
1個
¥
799
税込
¥
879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)