00083048 B+COM PLAY ZERO SYGN HOUSE(サインハウス) 65688406

00083048 B+COM PLAY ZERO SYGN HOUSE(サインハウス) 65688406
00083048 B+COM PLAY ZERO SYGN HOUSE(サインハウス) 65688406
00083048 B+COM PLAY ZERO SYGN HOUSE(サインハウス) 65688406

B+COM PLAY ZERO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
マットホワイト
内容量1セット注文コード65688406品番00083048
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

SYGN HOUSE (サインハウス)
バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ
ソロモデル B+COM PLAY ZERO (ビーコム プレイ ゼロ)
「B+COM PLAY ZERO」は、”聴く”というシンプルな機能で十分というユーザーの声に応え、付属のマイクを省くことで、よりお求めやすい価格を実現しました。
オプションのマイクを追加することで、従来同様に電話での通話も可能。
”聴く”ことへのこだわりや、ヘルメットに装着したまま直感的に操作できる使いやすさはそのまま継承しています。
新モデルは6色展開。マットカラーをベースにすることで発色の良いカラーもヘルメットに馴染みやすい仕上がりとなっています。
主な特長
・直感的で操作性の高い3つのボタン
・幅広いタイプのヘルメットにも対応する、小型でシンプルな形状
・毎日使用しても安心のロングライフバッテリー搭載
・高い防水性能で雨天時でも安心
・分かりやすく安心の日本語音声ガイダンス
・万が一のトラブル時も安心のお客様サポート対応
仕様
Bluetooth バージョン:Bluetooth 6.0
対応プロファイル:HFP,A2DP,AVRCP
出力:Class 2
連続使用時間:音楽再生最大12時間
充電時間:約2時間
防水防塵性能:IP67相当
保証期間:ご購入から1年間
本体サイズ:W78.3 ×H33.8 × D23.6
スピーカー:外径Φ40mm × D10.5mm ネオジムマグネット インピーダンス32Ω
※B+COM PLAY ZEROはインカムではありません。
※デバイスは1台のみ接続となり、一部のナビ/レーダー探知機には対応しておりません。
※マイクは同梱されておりません。別売りの、B+COM TALK/PLAY用のマイクをご購入ください。
B+COM PLAY ZERO対応オプションパーツ
・B+COM TALK/PLAY用ハイブリッドアームマイク
品番:00082426
・B+COM TALK/PLAY用ワイヤーマイク
品番:00082237
・B+COM TALK/PLAY用 ヘルメットスピーカーユニット
品番: 00082238
・B+COM PLAY用 本体固定面ファスナー 2枚入
品番: 00082239

マットホワイト
注意
※マイクは同梱されておりません。別売りの、B+COM TALK/PLAY用のマイクをご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする