Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 冷蔵庫/冷凍庫
Panasonic(パナソニック)の 冷蔵庫
冷凍冷蔵庫(2室冷凍タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65689183
品番
SRR-K1281C2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,378,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
業界トップクラスの省エネ性能を実現!
冷却ユニットに新規制御プログラムを搭載。
「エコナビ」を搭載。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×800×1950
定格内容積(L)
1026(冷凍室:513、冷蔵室:513)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
[冷凍室]515×700×1450、[冷蔵室]515×700×1450
材質
[側面・前面]ステンレス鋼板、[天面・底面・後面]亜鉛メッキ鋼板、[扉]表:ステンレス鋼板/裏:ABS樹脂、[内装]ステンレス鋼板
庫内温度(℃)
[冷凍室]-20以下、[冷蔵室]-5以下(外気温30 無負荷平衡時直射日光受けず)
温度設定範囲(℃)
[冷凍室]-25〜-15、[冷蔵室]-6〜12
凝縮器
フィンチューブ型 強制空冷式
冷却器
フィンチューブ型 冷気強制循環式
冷媒
R134a
電圧(V)
【送風機】[冷却器用]冷凍室:DC12、冷蔵室:DC12、[凝縮器用]DC12
送風機出力(W)
[冷却器用]冷凍室:2、冷蔵室:2.4、[凝縮器用]8.4×2個
温度制御
マイコンコントロール方式、デジタル温度表示
霜取方法
マイコンコントロール式 自動ヒーター霜取り
消費電力(W)(50/60Hz)
[冷却時]321/321、[霜取時]576/576
放熱量(W)
751/751
電源(V)
単相100(50/60Hz)
コンセント
適合:横型、接地極付2極差込み、15A/125V
付属品
網棚×6枚、網棚(底用)×2枚、棚受×24個、排水(フレキシブル)ホース×1本、取扱説明書×1冊、ねじ×4本
その他
凝縮器フィルター
質量(kg)
132
省エネ基準達成率(%)
134
年間消費電力量(kWh/年)
1650
仕様
台脚:樹脂製、調節範囲100mm〜135mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません