GOAL(ゴール)
引戸鎌錠PSSシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
種別
室内側:FLサムターン、室外側:シリンダー
錠前
GPシリンダー
注文コード
65689734
品番
GP-PSS-5FL
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様・錠前
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。
用途
引戸
付属品
キー3本
種別
室内側:FLサムターン、室外側:シリンダー
適合扉厚(mm)
38~48
錠前
GPシリンダー
バックセット(mm)
38