ミニエアーコンプレッサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65689813 品番246815-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オイルレスエアーコンプレッサーファン付で長時間に連続使用対応、夏場などのポンプ連続運転時間にモーター熱を軽減され耐久力大幅UP 。
3Lタンクが付き、安定したエアー供給が可能。圧力が約4.0kgf/cm2時に自動停止、3.0kgf/cm2時に再起動する安心・便利な設計です。
3Lタンクには安全弁(セーフティーバルブ)付きで安心です。付属のエアーレギュレーター/ウォーターセパレーター(圧力計付)でエアー圧調整も楽々。静音設計のピストン式採用で、約45dbの低騒音を実現。エアー吐出口及び付属のホースは1/8 BSPとなっております。

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)23 電圧(V)100(50/60Hz) 騒音値(dB)45 タンク容量(L)3 質量(kg)5.2 用途建築、設備、機械の清掃とプロからDIYまでの幅広いユーザーに。ホビー向け、ネイルアートやエアーブラシ作業、プラモデルの塗装など、屋内使用でコンパクトタイプです。 付属品3mエアーホース、エアーブラシ用スタント 寸法(mm)310×130×310(H) 種類静音、小型 消費電力(W)132
注意
※商品は基本、屋内用となっております。安全確認を十分に行ってから作業してください。
※連続作業時間は30分以内となっております。
※仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。
※本商品を使用した際に発生したトラブル、事故につきまして、一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65689813
2023-05-05
用途:
電子機器の清掃作業
AVM イワマ 様

時間たつとエアーが漏れる。
原因は接続部にOリング使用されていますが取り付け時変形していました。
変形しないように工夫してください尚完成後の点検ねがいます。
その他の商品については満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする