パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) オプションパーツ ワゴンドッグ型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65691737 品番 L945-07FB-B
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用オプションパーツのワゴンドッグ型になります。

付属品樹脂アジャスター4個付、配線穴付 質量(kg)17.1 ブラック 適合棚板(V940-DSB-W/B)取付可能 材質スチール 高さ(mm)810 奥行(mm)450 間口(mm)900 設置姿勢下置専用(ベース一体型) 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)829×397×775 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×810 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)829×397×775
注意
※単体では使用しないで下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする