ダイシン
パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) オプションパーツ ワゴンドッグ型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
質量(kg)
19.4
17.1
19.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65691746
品番
L945-07FBC-W
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用オプションパーツのワゴンドッグ型になります。
付属品
樹脂アジャスター4個付
質量(kg)
19.4
色
ホワイト
仕様
配線穴付、配線カバー付
適合
棚板(V940-DSB-W/B)取付可能
材質
スチール
高さ(mm)
810
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
設置姿勢
下置専用(ベース一体型)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
829×397×775
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×810
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
829×397×775
注意
※単体では使用しないで下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません