曜日別特売
L945-07FBC-B パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) オプションパーツ ワゴンドッグ型 ダイシン 65691755

パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) オプションパーツ ワゴンドッグ型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
ブラック
質量(kg)19.4
内容量1台注文コード65691755品番L945-07FBC-B
参考基準価格(税別)¥71,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用オプションパーツのワゴンドッグ型になります。

付属品樹脂アジャスター4個付質量(kg)19.4ブラック仕様配線穴付、配線カバー付適合棚板(V940-DSB-W/B)取付可能材質スチール高さ(mm)810奥行(mm)450間口(mm)900設置姿勢下置専用(ベース一体型)有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)829×397×775グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×8101マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)829×397×775
注意
※単体では使用しないで下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする