L945-S1-W パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用ハイベース ダイシン 65691825 L945-S1-W パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用ハイベース ダイシン 65691825

パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用ハイベース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65691825 品番 L945-S1-W
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用ハイベースになります。嵩上げする事によって最下段のマスも取り出しやすくなり、床下のお掃除などもし易く大変便利になります。また木天板を取り付ける事でミーティングテーブルとして使用する事が出来ます。

ホワイト 材質25mm角パイプ 質量(kg)5 高さ(mm)180 奥行(mm)427 間口(mm)900 適合サイズ(mm)(幅×奥行)900×450用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×427×180 アジャスター0〜15mm調整可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする