ダイシン
ダイシンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイシンの ロッカー
ダイシンの 小物入れロッカー
パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)ワゴンドック用棚板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65691868
品番
V940-DSB
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)ワゴンドッグ用棚板セットになります。
色
ホワイト
付属品
ツメ4個付
厚さ(mm)
13
質量(kg)
2.7
奥行(mm)
327
間口(mm)
884
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません