壁面収納庫(バリアス・シスト) 3枚引戸型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)400 高さ(mm)1030 ブラック 注文コード65692008 品番V940-10BTS
参考基準価格(税別)¥111,200 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は奥行・高さ・色など7種類から選べます 他の種類を見る

イメージをワンランクアップするブラック塗装タイプの書庫。一味違った空間を演出できます。塗装面には工夫をこらし、素手で触れても汚れが目立ちにくい加工をしています。

グリーン購入法適合 シリンダー錠 間口(mm)900 奥行(mm)400 高さ(mm)1030 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×333×983 ブラック 材質スチール 質量(kg)35.5 設置姿勢上置専用 付属品棚板2枚付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)865×333×983
注意
※下置使用時はベースが必要です。(ベース:V945-B1B)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする