ダイシン
ダイシンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイシンの ロッカー
ダイシンの 小物入れロッカー
壁面収納庫(バリアス・シスト) 両開き型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65692139
品番
V945-10UHG
参考基準価格(税別)
¥189,300
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
イメージをワンランクアップするブラック塗装タイプの書庫。一味違った空間を演出できます。塗装面には工夫をこらし、素手で触れても汚れが目立ちにくい加工をしています。
質量(kg)
36.9
色
(本体)ブラック、(扉)ウォールナット
奥行(mm)
450
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
865×416×983
付属品
棚板2枚付
仕様
アクリル窓
材質
スチール
高さ(mm)
1030
間口(mm)
900
設置姿勢
上置専用
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1030
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
865×416×983
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません