ダイシン
壁面収納庫(バリアス・シスト) レーターケース(B4用紙・A4ファイル用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
段数
3列12段(浅型)、6段(深型)
3列24段(浅型)
3列12段(深型)
3列12段(浅型)、6段(深型)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65692184
品番
V945-11BPSDB
参考基準価格(税別)
¥228,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
イメージをワンランクアップするブラック塗装タイプの書庫。一味違った空間を演出できます。塗装面には工夫をこらし、素手で触れても汚れが目立ちにくい加工をしています。
質量(kg)
53.2
段数
3列12段(浅型)、6段(深型)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【浅型】269×365×30、【深型】269×365×69
材質
スチール
色
ブラック
サイズ
A4ファイル、B4用紙
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
設置姿勢
下置専用
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1030
注意
※下置使用時はベースが必要です。(ベース:V945-B1B)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません