J9775A#ACF L2スイッチ HPE Aruba 2530 48G Switch ARUBA(アルバ) 65694248

L2スイッチ HPE Aruba 2530 48G Switch

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65694248 品番J9775A#ACF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,000
仕様スループット:77.3Mpps、スイッチ容量:104Gbps、発熱量:203BTU/時(214.17kJ/時) 質量(kg)3.08 ポート数48 温度範囲(℃)0〜45 入力電圧(V)AC100〜127/AC200〜240 機能(機能)IMC - Intelligent Management Center、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、コンフィギュレーションメニュー、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはMicro USB)、IEEE 802.3 Ethernet MIB、Repeater MIB、Ethernet Interface MIB 最大消費電力(W)59.5 通信方式10Base-T/100Base-TX: 半二重または全二重、1000Base-T: 全二重のみ、4個のGigabit Ethernet SFP固定ポート、1個のデュアルパーソナリティ(RJ-45またはUSBマイクロB)シリアルコンソールポート バッファメモリ3MB 動的割り当て 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最小)25.4×4.45×44.3 プロセッサーARM9E/800MHz、128MBフラッシュ、256MB DDR3 DIMM ポート48個のRJ-45オートセンシング 10/100/1000ポート(IEEE 802.3 Type 10Base-T、IEEE 802.3u Type 100Base-TX、IEEE 802.3ab Type 1000Base-T) レイテンシー[100Mbレイテンシ] 7.4マイクロ秒未満、[1000Mbレイテンシ] 2.3マイクロ秒未満 湿度範囲(%)15〜95(40℃/結露無き事)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする