メンロード30/2 綿100%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.94kg) 注文コード 65698177 品番 1403022-0142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

定番綿糸、業界トップカラー数、コーマ糸(きれいな糸)。

用途ニット工業用糸 質量(kg)0.94 混率(%)綿100 番手30/2 色番D142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする