三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の エンジンカッター
コンクリートカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
軸径(Φmm)
27
仕様
切断深度調節装備:手動スクリュー式、セル付、水タンク、ガソリン
注文コード
65700374
品番
MCD-K12MS-SGK
参考基準価格(税別)
¥429,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
軸径・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
切断深度調節装備:手動スクリュー式、セル付、水タンク、ガソリン
軸径(Φmm)
27
寸法(mm)
1070×435×920
質量(kg)
61
エンジンタイプ
三菱GB181(4サイクル)
水タンク容量(L)
14
エンジン出力(PS/kW)
(最高)6.3/4.6
音響パワーレベル(dB)
102
ブレードサイズ(mm)
254〜305(10〜12inch)
走行タイプ
手押式
最大切断深度(mm)
70〜100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。