三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の エンジンカッター
低騒音型コンクリートカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65700399
品番
MCD-214HDX-SGK
参考基準価格(税別)
¥655,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
質量(kg)
141
寸法(mm)
1990×615×981
ブレードサイズ(mm)
254〜356(10〜14inch)
最大切断深度(mm)
70〜120
軸径(Φmm)
27
仕様
切断深度調節装備:手動スクリュー式、セル付、水タンク、ガソリン、半自走、静音
走行タイプ
半自走式(ハンドル回転式)
水タンク容量(L)
45
エンジンタイプ
ホンダGX240(4サイクル)
エンジン出力(PS/kW)
(最高)8.0/5.9
音響パワーレベル(dB)
104
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。