付属品アダプタ、電源コード(約1.8m)、リモコン(電池一個付き)、ワイヤレスハードウェアキー、キャリーバッグ、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)1.6
電源(V)AC100〜240
消費電力(W)最大:65、通常:42、バッテリー:30
接続方式Wi-Fi, HDMI
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×144×139
ランプLED
コントラスト比100000:1
最大解像度1280×720(HD)
輝度(ANSI lm)500
設置方式ポータブル
投影サイズ(対角)推奨表示:30〜100inch
スピーカー2W×2
動作温度(℃)0〜40
対応解像度3720p(1280×720ピクセル)
アスペクト比16:9
投影方式DLP