付属品電源コード、リモートコントロール、単4電池×2、VGAケーブル、保証カード、QSG規制ステートメント×1、壁掛け
質量(kg)5±100g
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
消費電力(W)最大:350、通常:320、エコ:260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287.5×206.9×373.3
ランプ水銀
コントラスト比10000:1
最大解像度WUXGA(1280×800)
輝度(ANSI lm)3500
入力端子HDMI(v1.4a)×2
水平周波数(kHz)15〜102
垂直周波数(Hz)23〜120
投影サイズ(対角)推奨表示:80〜100inch
スピーカー10W×2
動作温度(℃)0〜40
対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)
アスペクト比16:10
投影方式DLP