プロフルード ビデオ雲台 60mm フラットベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65709404 品番MVH500AH
参考基準価格(税別)¥23,864 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

701HDVの後継である小型軽量ビデオカメラに最適な
フルード雲台(60mmフラットベースタイプ)。
最大耐荷重5kg、カウンターバランス2.4kg固定でティルト、
パン方向ともに滑らかな動作を実現しています。
トッププレートの片側にイージーリンクコネクターを装備。
アームなどを介してモニターやアクセサリーを簡単に装着可能です。
また、サイドロック方式を新たに採用し、今までよりも素早く
カメラのセットアップ、着脱が可能になりました。

仕様カウンターバランス:2.4kg 材質アルミ 質量(kg)0.9 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)最大5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする