無反射 Vカラー肖像額 L判

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65712816 品番105734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します 軽くて割れない、無反射PVCタイプ。

適合サイズL判 アイボリー 外寸(mm)130×169 内寸(mm)109×147 質量(g)150 無地 材質本体:樹脂製、面材:無反射PVC 付属品縦横兼用スタンド付、マット1枚付(L判窓寸)、83×121mm 仕様縦横 兼用・置きのみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65712816
2022-10-04
用途:
人物の額装
卸売・小売業

人物の額装ではフレームの材質や色味が重要です。人物に合った暖かみのある雰囲気を醸し出してくれます。

対象商品:
65712834
2021-09-10
用途:
遺影の額縁

とても品格のある色で、つくりもとてもしっかりしていて、コスパ最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする