万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
賞状額A4兼用マット付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65712913
品番
105880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
華やかでゴージャスなメタリックカラーの賞状額
付属品
壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(A4コピー用紙窓寸)、A4コピー用紙窓寸200×287mm
仕様
縦横 兼用・掛けのみ
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
色
シルバー
質量(g)
420
外寸(mm)
250×340
内寸(mm)
221×311
適合サイズ
賞状用紙A4(220×310mm)・コピー用紙A4(210×297mm)