Vポスター額 A2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65713069 品番 110355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額

付属品壁掛用金具・吊り紐付 仕様縦横 兼用・掛けのみ 材質本体:木製、面材:PET ナチュラル 質量(g)910 外寸(mm)460×634 内寸(mm)420×594 適合サイズA2判 木目 窓寸法(幅×高さ)(mm)410×584

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする