g5-600900nb10-5 プラダンシート 5mm 10枚入 プラダンのヤマコー 65714776 g5-600900nb10-5 プラダンシート 5mm 10枚入 プラダンのヤマコー 65714776 g5-600900nb10-5 プラダンシート 5mm 10枚入 プラダンのヤマコー 65714776 g5-600900nb10-5 プラダンシート 5mm 10枚入 プラダンのヤマコー 65714776

プラダンシート 5mm 10枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 65714776 品番 g5-600900nb10-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。

材質ポリプロピレン 目付(g/m2)800 厚さ(mm)5 幅(mm)600 長さ(mm)900
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする