ボルトレスなので、組立分解が簡単で時間が掛かりません。 支柱はねじれに強いC型形状です。 棚板は25mmピッチで段替えが可能です。 収容物に合わせて移動ができます。 間口連結は、高さ奥行が同じであれば、支柱の兼用が可能で経済的です。【ラック仕様】 ビームは、支柱にしっかりと?み合わくざび形状です。 棚受は、オリジナルのくさび形状により支柱と頑固に噛み合います。 ベースは床を傷つけない樹脂ベースを使用しています。 1段当り150kgまで安心して物を載せることができます。 連結する場合、2台目から支柱が2本で済みます。