1人撮り工事黒板mini

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65716237 品番BSB-160W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

作業ズボンのサイドポケットに入るスマートフォンサイズで携帯に便利です。グリップにはシリコン樹脂カバーを装着し、手触り良く滑り止めにもなり雨にも強いです。ホワイトボードと黒板の2面タイプで必要に応じて使い分けが出来ます。両面マグネット対応なのでテプラなどで作成したマグネットシートも取付が出来ます。

用途現場が広域な商業施設やビル・マンションなどでは多量の記録写真を撮る現場が頻発します。施工前・施工後・着工前・着工後など簡単な題目だけの記録写真が撮れます。 材質ボード:アクリル・スチール 伸縮棒:ステンレス・シリコン樹脂 寸法(mm)ボード:160×80×2 質量(g)165 伸縮範囲(mm)140〜500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする