MGR800 マイクロゲージ用 設定リング バウアーズ 65719378 MGR800 マイクロゲージ用 設定リング バウアーズ 65719378 MGR800 マイクロゲージ用 設定リング バウアーズ 65719378

マイクロゲージ用 設定リング

商品レビューを投稿する
92日以内出荷 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65719378 品番 MGR800
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0〜10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。
全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。
デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。
液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。
測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。
すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。

仕様UKAS検査証付 適合(測定ヘッド)MG034W、(コーン)MGC4、(デジタルディスプレー)MGU2 寸法(mm)8
注意
※測定には、測定ヘッド+デジタルディスプレー+コーン+設定リングの計4点が必要です。
※本商品は設定リングのみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする