画像準備中

産業用SQF-S25 650_SSD 2.5インチSATAIII(最大読込550MB/s・最大書込520MB/s)3年保証【Advantech正規品】

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65720046 品番SQF-S25Z1-64GDSDC
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

Advantech の 高耐久SQF-S25 650シリーズは、
KIOXIA製112層 3D TLC NAND BiCS5を搭載した産業用ストレージ SQFlash。
3D TLC/sTLC SSD 2種類を提供してる。

厳しい環境下でも安定した性能と高い信頼性を実現する産業用ストレージ製品。
AES-256 暗号化および TCG-OPAL 規格に準拠しており、機密データを強固に保護する。
また、ハードウェアレベルでの書き込み保護機能に対応し、誤操作や不正書き込みを防止する。

LDPC および RAID ECC 技術を搭載することで、データ転送中や保存時に発生するビットエラーを自動的に検出・修正し、
長期間にわたり安定したデータ保持を実現する。さらに、SQ Manager 2.0 とソフトウェア API パッケージにより、
遠隔からの状態監視やライフサイクル管理が容易になる。

-------------------------------------------------------------------
TLC デジタルストレージ容量:64GB/128GB/256GB/1TB/2TB
sTLCデジタルストレージ容量:32GB/128GB/256GB/512GB
-------------------------------------------------------------------
ブランド:Advantech
ハードディスクインターフェイス Solid State
接続技術:SATA III (6Gb/s)(Standard 7+15-pin SATA connector)
特徴:メーカー保証3年
ハードディスクフォームファクタ 2.5 インチ(厚さ7mm)
対応デバイス:パソコン
設置タイプ:内蔵ハードドライブ
色:ブラック、ブルー(ラベル)
最大転送速度:【読み込み:550MB/s、書き込み:520MB/s】
管理ソフトウェア対応:SQ Manager 2.0でSSDのステータス確認が可能 ※別途ダウンロートが必要。
--------------------------------------------------------------------
備考:一箱/15個入り(eco梱包)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする