画像準備中

マカフェリースタイルギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65720545 品番EJ83L gypsyjazz/light010-044
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ジャンゴの魂を受け継ぐ音色。EJ83Lはジプシージャズに最適なマカフェリースタイルギター専用弦。
・D'Addario Gypsy Jazzシリーズのマカフェリースタイルギター用弦
・ジャンゴ・ラインハルトの音色を再現するために設計された伝統的なジプシージャズサウンド
・高炭素スチールコアとシルバープレーテッド・コッパー巻弦による温かくも抜けの良いトーン
・アコースティックジャズアンサンブルに最適な音量と明瞭さ
・ボールエンド仕様で取り付けが簡単
・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造
・型番:EJ83L
・JANコード:0019954953263
・対応楽器:マカフェリースタイルギター(ジプシージャズギター)
・テンション:ライトゲージ
・弦構成:.010 / .014 / .023 / .026 / .034 / .044
・素材:高炭素スチールコア+シルバープレーテッド・コッパー巻弦
・エンドタイプ:ボールエンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする