産業用PC PSA6000シリーズ

商品レビューを投稿する
109日以内出荷返品不可 109日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用周囲温度(℃)0〜50 (0.6m/s エアフローあり) / 0〜40 (エアフローなし) 使用CPUIntel Atom(R) Processor X Series, X7425E 注文コード65720710 品番PFXPSA6A7D18W11
参考基準価格(税別)¥385,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は使用周囲温度・使用CPUなど5種類から選べます 他の種類を見る

PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。

仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1, M.2 Key E, Type 2230 質量(kg)4.8以下 シリーズPSA6000 定格電圧24Vdc 対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)362.4 × 294 × 58.8 スレッド4 メモリー8GB 表示色1,600万色 使用周囲温度(℃)0〜50 (0.6m/s エアフローあり) / 0〜40 (エアフローなし) 使用CPUIntel Atom(R) Processor X Series, X7425E 表示ドット数1,024×768ドット (XGA) パネルカット寸法(mm)W349.5 × H281.5 、パネル厚範囲:1.6〜5 タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点) コア数4 ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1 モニターサイズ15型 シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1 Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応 USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする