仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1, M.2 Key E, Type 2230
質量(kg)4.9以下
シリーズPSA6000
定格電圧24Vdc
対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)406.4 × 262.4 × 58.8
スレッド4
メモリー8GB
表示色1,600万色
使用周囲温度(℃)0〜50 (0.6m/s エアフローあり) / 0〜40 (エアフローなし)
使用CPUIntel Atom(R) Processor X Series, X7425E
表示ドット数1,920×1,080 ドット(Full HD)
パネルカット寸法(mm)W394 × H250 、パネル厚範囲:1.6〜5
タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点)
コア数4
ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1
モニターサイズ15型(ワイド)
シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1
Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応
USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2