GPU縦置きキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65721455 品番LL-VG4-5-V3W
参考基準価格(税別)¥17,873 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来のPCケース専用設計のGPU縦置きキットを汎用化したもので、ほとんどのミドルタワー以上のPCケースに対応しています。 4スロットの最新GPUに対応し、付属のライザーケーブルはPCIe 5.0に対応しています。 グラフィックスカードを3つの角度で調整でき、ユーザーの好みに合わせた設置が可能です。 本製品は5V ARGB機能を内蔵しており、RGBイルミネーションによる鮮やかな照明効果でグラフィックスカードを引き立たせます。

材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ブラケット】168.63×147.5×234.86 保証期間1年間 ケーブル【ライザーケーブル】PCI-e Gen 5.0 ケーブル長(mm)155 拡張性4スロット
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする