リアルタイムCANモニター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65721541 品番ADFLCM1
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Microchip社のCANコントローラ内蔵トランシーバMCP25625を使用したリアルタイムCANモニターです。 MCP2515+MCP2551を合わせ持った機能を持ち、CANバスに接続して2.8inchタッチパネル付き LCDで直接モニタリングできます。 ハードウェアフィルタ/ソフトウェアフィルタによりCAN IDやデータフィールドをフィルタリング 可能です。 コンペアアウトによりデータフレームの値を設定した閾値と比較した結果を出力可能です。 CAN 2.0B、1Mbps max(CAN FD非対応)、CAN Vbus電圧の簡易表示機能搭載です。

セット内容本体、保証書 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×22(突起物除く) 接続【CAN】D-Sub 9pinオスコネクタ搭載。※ヘッダの差し替えでCAN標準ピン配置置(CiA DS102推 奨)/OBD-II用ピン配置(市販のOBD2-DB9変換ケーブル接続用)に切り替え可能 保証期間6か月 電源供給CAN Vbus DC7〜18V、又はUSB-typeC DC5V
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする