スリム目隠しワゴン 奥行39.6×高さ68cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65722031 品番 HMW-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズ幅も奥行きもコンパクト設計で使い勝手がよいワゴンです。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。置き方により、見せる収納・隠す収納で使い分けて使用できます。小物から背の高いものまで置けます。天板は汚れや傷に強いメラミン化粧板を使用しています。汚れてしまっても拭き取るだけで簡単にお手入れが可能です。移動に便利なキャスター付きです。4個のうち2個がストッパー付きです。キッチンはもちろん、リビングやデスク横の収納にもおすすめです。お客様組み立てとなります。

質量(g)5700 耐荷重(kg)全体:45 天板耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×396×680 主要材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)/棚板・前板:プリント紙化粧パーティクルボード/側フレーム:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)/キャスター:PP、金属(鋼) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】268×364×239【下段】268×364×333 棚板耐荷重(kg)15 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)298×395

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする