DN-8065H トリアセテート調光偏光グラス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 #ブラウン 注文コード65724368 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

フィールドの天候に合わせて自動で調光!1個で2役の調光偏光グラスのウェリントンタイプが新登場!
「天候や時間帯で偏光グラスを変えたい。でも、偏光グラスを2個持っていくのは荷物が多くなる・・・」そんな方に最適な「自動でレンズ濃度を調整する調光偏光グラス」にウェリントンタイプが新登場!
・ 機能説明
フィールドの天候に合わせて自動で調光!レンズ濃度ごとに偏光グラスを持ち運ぶ手間を解消。
偏光付きで水面のぎらつき軽減。
偏光度が出やすく、コスパに優れたトリアセテート採用。
釣りでも日常にも使いやすい定番のウェリントンタイプ。
レンズカラーは、定番のグレーとブラウンを採用。
・デザインについて
日常使いにも適したウェリントンタイプ。
どんな顔の形にもなじみ、女性でもかけやすいデザイン。
・データ /レンズ
グレー
可視光線透過率:15%〜40%
偏光度:99%以上
ブラウン
可視光線透過率:15%〜33%
偏光度:99%以上

幅(mm)フロント:148 #ブラウン レンズ幅(mm)53 可視光線透過率(%)15 〜 33 偏光率(%)99 自重(g)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする