※寸法図

SJ4CM8X1.0H33XT スパイラルタップ 高機能HPC JIS(メートルねじ用) カーメックス 65724445 SJ4CM8X1.0H33XT スパイラルタップ 高機能HPC JIS(メートルねじ用) カーメックス 65724445

スパイラルタップ 高機能HPC JIS(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65724445 品番 SJ4CM8X1.0H33XT
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

呼び寸法M8×1 精度OH3 食付2.5P ねじ長さ(mm)10 シャンク径(mm)6.2 材質粉末ハイス_HSS-E-PM 表面処理高性能多層コーティング 全長(mm)70 ピッチ(mm)1 規格JIS B-4430 下穴径(Φmm)7 寸法a(mm)5 ねじの種類M 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする