※寸法図

PJ4BM6X1.0H33XT JIS B-4430 高機能HPCポイントタップ カーメックス 65724576 PJ4BM6X1.0H33XT JIS B-4430 高機能HPCポイントタップ カーメックス 65724576

JIS B-4430 高機能HPCポイントタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65724576 品番 PJ4BM6X1.0H33XT
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

全長(mm)62 ピッチ(mm)1 規格JIS B-4430 呼び寸法M6 シャンク径(Φmm)6 下穴径(Φmm)5 ねじ長さ(mm)10 寸法a(mm)4.5 ねじの種類M 精度OH3 首下長(mm)29 食付4.5P
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする