※寸法図

PJ4BM5X0.8H35XT JIS B-4430 一般用ポイントタップ カーメックス 65724865 PJ4BM5X0.8H35XT JIS B-4430 一般用ポイントタップ カーメックス 65724865

JIS B-4430 一般用ポイントタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65724865 品番 PJ4BM5X0.8H35XT
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

全長(mm)60 ピッチ(mm)0.8 規格JIS B-4430 呼び寸法M5 シャンク径(Φmm)5.5 下穴径(Φmm)4.2 ねじ長さ(mm)14 寸法a(mm)4.5 ねじの種類M 精度OH3 首下長(mm)24 食付4.5P
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする