裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。切断にはカッターが必要。感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
雨のたびに、マンション玄関階段が濡れて靴によっては滑りやすい状態でした。8日(土)の大雪は特に滑って大変でしたが、丁度この滑り止めテープが届いたので目立たない程度に貼ってみたところ、思いがけず具合が良かったので更にタイルのデザインに合わせてタイル1枚1枚に増やして貼ってゆきました。それにしても18mは長すぎでした。又、自宅マンションでも通路の一部(3m位)がウレタン防水なので先日の雪で同様に滑り止めが検討されています。でも1m×2.5mではね-。